Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10 X 1 lungime zinc, 100BUC | AB2BDJ 1KY30

APPROVED VENDOR U25120.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10 X 1" lungime zinc, 100 buc

În stoc
Articol: AB2BDJ Model: U25120.019.0100Ref. transversal: 1KY30 / 400H98
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
€4.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2776
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10 X 1" lungime zinc, 100 buc
€4.03 /ambalaj