Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U26680.013.0150 Șurub de metal #6 1 1/2 inch Lungime, 100PK | AB2HZA 1MA88

APPROVED VENDOR U26680.013.0150 Șurub de metal #6 1 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2HZA Model: U26680.013.0150Ref încrucișat: 1MA88 / 155T86
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
€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.013.0150 Șurub de metal #6 1 1/2 inch lungime, 100 buc.
€17.27 /ambalaj