Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39667.050.0400 Ştift de cuplare Oţel îndoit Zinc 1/2 x 4 L | AC9MTU 3HLT2

APPROVED VENDOR U39667.050.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 4 L

În stoc
Element: AC9MTU Model: U39667.050.0400Crucea Ref: 3HLT2
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
€6.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Material1038 oțel
Pin Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 4 L
€6.41 /unitate