Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Machine Screw Flat 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9TXB 2FA32

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Șurub plat plat 6-32 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9TXB Model: U48170.013.0075Ref încrucișat: 2FA32 / 127G75
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
€19.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1309
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Șurub plat plat 6-32 X 3/4 L, 100 buc
€19.76 /ambalaj