Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.016.0050 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100BUC | AB9BBT 2AU21

APPROVED VENDOR U51110.016.0050 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BBT Model: U51110.016.0050Ref încrucișat: 2AU21 / 126Y96
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
€13.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0050 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100 buc.
€13.12 /ambalaj