Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CFY 2BB61

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CFY Model: U51211.019.0125Ref. cruce: 2BB61 / 127A52
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
€20.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3946
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Șurub mecanic rotund 10-24 X 1 1/4 L, 100 buc.
€20.47 /ambalaj