Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB8WPC 2AA56

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 5/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WPC Model: U51300.011.0031Crucea Ref: 2AA56
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
€6.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.212-0.191 "
Inaltimea capului0.067 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 5/16 L, 100 buc.
€6.80 /ambalaj