Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.062.0004 Mașină de spălat plată, oțel inoxidabil foarte gros, 5/8 inch, 25 buc | AB7EFH 22UG28

APPROVED VENDOR U51410.062.0004 Mașină de șaibă plată foarte groasă din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EFH Model: U51410.062.0004Ref transversal: 22UG28 / 42KM06
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
€23.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.61 / 93 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.375 "
Grosime0.188 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6003
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0004 Mașină de șaibă plată foarte groasă din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.
€23.57 /ambalaj