Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51460.037.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 3/8, 50BUC | AB7KDY 23NJ75

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil 3/8', 50 buc

În stoc
Element: AB7KDY Model: U51460.037.0001Crucea Ref: 23NJ75
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
€9.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.384 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.67 "
Grosime0.032 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil 3/8', 50 buc
€9.50 /ambalaj