Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51660.016.0050 Tavă metalică cu șurub #8 1/2 inch Lungime, 100PK | AB3UAW 1VE58

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Tavă metalică cu șurub #8 1/2 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB3UAW Model: U51660.016.0050Ref încrucișat: 1VE58 / 155U67
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
€9.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Tavă metalică cu șurub #8 1/2 inch lungime, 100 buc
€9.28 /ambalaj