Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG361206305 Keystock Oversized 12 Inch Lungime 6 x 12mm | AE6YGQ 5VY72

APPROVED VENDOR WWG361206305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 6 x 12 mm

În stoc
Articol: AE6YGQ Model: WWG361206305Crucea Ref: 5VY72
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
€30.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea6 x 12
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+ 0.076mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361206305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 6 x 12 mm
€30.43 /unitate