Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0215 Piuliță de panou 1/8-27 Hex inoxidabil, 2PK | AA9YNC 1JLU4

APPROVED VENDOR Z0215 Piuliță de panou 1/8-27 Hex inoxidabil, 2 buc

În stoc
Element: AA9YNC Model: Z0215Crucea Ref: 1JLU4
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
€21.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/8 "-27
Diametru1 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 8-27
Tip filetNPT
TipHex
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0215 Piuliță de panou 1/8-27 Hex inoxidabil, 2 buc
€21.63 /ambalaj