Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z8952H Saiba patrata Oxid negru gros se potriveste cu 3/8 in | AE6GDV 5RU24

APPROVED VENDOR Z8952H Saiba patrata Oxid negru gros se potriveste cu 3/8 inch

În stoc
Articol: AE6GDV Model: Z8952HCrucea Ref: 5RU24
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
€10.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător pătrat gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.Preț
Furnizor APROBAT Z8954H Saiba patrata Oxid negru gros se potriveste cu 1/2 inch | AE6GDY 5RU27 Z8954H1 / 2 "9 / 16 "€7.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8952H Saiba patrata Oxid negru gros se potriveste cu 3/8 inch
€10.21 /unitate