Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9098 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/16 Inch, 25PK | AE6GFF 5RU57

APPROVED VENDOR Z9098 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/16 inch, 25 buc

În stoc
Element: AE6GFF Model: Z9098Crucea Ref: 5RU57
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
€17.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9098 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/16 inch, 25 buc
€17.44 /ambalaj