Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9530SET Saiba sferica din otel M16 30mm diametru exterior, 2PK | AE6JAE 5TA14

APPROVED VENDOR Z9530SET Șaibă sferică din oțel M16 30 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6JAE Model: Z9530SETCrucea Ref: 5TA14
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
€36.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie19mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM16
ID masculin17mm
MaterialOţel
În afara Dia.30mm
Rază22mm
Rockwell HardnessB68
Grosime9.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9530SET Șaibă sferică din oțel M16 30 mm diametru exterior, 2 buc
€36.65 /ambalaj