ARO LP2100-1-B Pompă pneumatică pentru tambur, dozare măsurată cu oprire manuală | CH6QAA 4ZT12

ARO LP2100-1-B Pompă de tambur acționată cu aer, dozare măsurată cu oprire manuală

Articol: CH6QAA Model: LP2100-1-BCruce Ref: 4ZT12
€4,030.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur cu aer
Dimensiunea intrării aerului1/4 FNPT
Lungimea furtunului72 "
Max. Debit6 g / min
Ziua OperațieiManual
Presiune de ieșire Max. (PSI)450 psi
Sursa de putereAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.54
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO LP2100-1-B Pompă de tambur acționată cu aer, dozare măsurată cu oprire manuală
€4,030.95 /unitate