Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Manometru digital/transmițător 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Manometru digital/transmițător 1000 Psi

În stoc
Element: AB8YGQ Model: 302174SD02LXBLBK1000 #Crucea Ref: 2AGB8
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
€1,187.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament digital / emițător
Acuratete+/- 0.25%
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
AfişaLCD cu 5 cifre
Unități de afișarePsi, Bar, MPa, KPa, kg / mp cm
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Temp. De funcționare Gamă-12 de grade până la 140 de grade
producție4 la 20 mA
Necesar de energie12 la 30 VDC
Cu sprijinulBaterii AA 2
Gamă0 la 1000 psi
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnități de afișareCu sprijinulGamăPreț
ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Manometru digital/transmițător 60 Psi | AB8YGK 2AGB3 302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cmBaterii AA 230 la 0 "Hg Vac€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Manometru digital/transmițător 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 30 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100# Manometru digital/transmițător 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 100 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300# Manometru digital/transmițător 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 300 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Manometru digital/transmițător 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, Ft H2O, kg / sq cmBaterii AA 20 la 600 psi€1,187.70
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Manometru digital/transmițător 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mp cmBuclă alimentată cu baterie de rezervă (2 baterii AA)0 la 3000 psi€1,187.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Manometru digital/transmițător 1000 Psi
€1,187.70 /unitate