AURAND W1E Dispozitiv de îndepărtare a liniilor electrice, zonă curată 5 inchi, 2 CP | AG8DCP

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2CP

În stoc
Post: AG8DCP Model: W1E

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,573.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor electric pentru podea
Zona de curățare5"
HP2
Hz50/60
FazăSingur
Alimentare electrică115V AC
Rata de eliminare250 până la 350 de metri pătrați / oră

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de îndepărtare a liniilor electrice Aurand W1E este utilizat pentru pregătirea suprafețelor, detartrarea și îndepărtarea ruginii de pe suprafețele din beton și metal. Poate fi folosit pe punțile de nave și șlepuri, poduri, tancuri și supape, grinzi și grinzi, țevi mari, echipamente de remorcare navale, linii de parcare, piscine, pereți de sprijin și suprafețe ale platformelor petroliere.

Caracteristici:

  • Dispozitivul de îndepărtare a liniilor motorizate Aurand W1E oferă rate de îndepărtare a ruginii variind de la 250 la 350 sq.ft/h.
  • Are un cap de curățare de 5 inchi.

Accesorii compatibile:

  • Aurand Pachete de tăiere 90M: Sunt utilizate cu scarificatoare portabile cu cablu pentru îndepărtarea straturilor epoxidice groase, rugina, vopsea și ciment de pe metale, beton și lemn.

Întrebări frecvente:

Î. Cum îndepărtați vopseaua de pe o linie de podea?

A.

  • Oferă suprafeței de beton o curățare profundă și lasă-o să se usuce.
  • Aplicați un decapant pentru vopsea.
  • Acordați decapantului timp suficient pentru a se întări.
  • Frecați suprafața.
  • Urmați spălarea cu o spălare puternică.
  • Repetați procesul după cum este necesar până când toată vopseaua este îndepărtată.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2CP
€4,573.80 /unitate