MOTOR BALDOR CDP3455 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBZ

BALDOR MOTOR Motor CDP3455 cu magnet permanent, 180 V DC, 1750 RPM, 1 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBZ Model: CDP3455

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,379.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură5
Tensiunea armăturii180
bazăRG
Perii2 / BP5000AW14
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
HP1
IzolațieF
MontareF1
producție1
RevizuireZ
RPM1750
Tip3435P
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor DC alimentat cu magnet permanenți cu tensiune de armătură de 180 VDC pentru aplicații în pompe, transportoare și mașini
    • Dispune de cadru 56C din oțel complet închis, cu izolație de clasă F pentru protecție îmbunătățită și vopsea epoxidică electrostatică pentru rezistență la coroziune
    • Rulmenți cu bile dublu etanși pre-lubrifiați cu grăsime Polyrex EM pentru temperaturi între -20 și 300 grade F
    • Răcit cu ventilator pentru o mai bună disipare a căldurii
    • Etanșarea garniturii din neopren pe cutia conductei pentru a asigura o etanșare adecvată
    • Raportul de turație al cuplului constant de 20:1 oferă o viteză maximă de 1750 RPM
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireRPMTipVoltajPeriiPreț
MOTOR BALDOR CDP3306 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3310 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3316 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3320 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3326 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3330 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3335 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3455 cu magnet permanent, 180 V DC, 1750 RPM, 1 CP, TEFC, cadru 56C
€4,379.95 /unitate