MOTOR BALDOR CECP83771T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, 215TC Cadru | AJ6PJG

BALDOR MOTOR CECP83771T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PJG Model: CECP83771T-4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,876.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi11.3
bazăRG
Cuplu de rupere72.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Cuplu de încărcare completă14.9 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP10
Hz60
IzolațieF
KVAR-
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.27 Amps
Număr de poli02
producție10 HP
Fază3
Factor de putere91
RevizuireC
RPM3500
Temp. CodT3
Temp. Creştere79 grade C
Tip0742M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 29 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 19.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 81.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulMax. VitezăTipul motoruluiTip montarePreț
MOTOR BALDOR CECP2276T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 CP---Suport pentru picior / C-Face€5,747.88
MOTOR BALDOR CECP2332T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 CP---Suport pentru picior / C-Face€7,353.40
MOTOR BALDOR CECP2333T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€6,283.45
MOTOR BALDOR CECP2333T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
MOTOR BALDOR CECP2334T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP2334T-4 Motor XEX pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€6,660.02
MOTOR BALDOR CECP3581T XEX Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3 / 1.515.8 LB-FT1----€2,064.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83771T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC
€4,876.36 /unitate