BALDOR MOTOR ECP83764T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6RKG

BALDOR MOTOR ECP83764T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 1200 rpm, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RKG Model: ECP83764T-5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,026.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi3.6
bazăRG
Cuplu de rupere50.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă13.5 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP3
Hz60
IzolațieF
KVAR1.3
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină1.98 Amps
Număr de poli06
producție3 HP
Fază3
Factor de putere70
RevizuireE
RPM1165
Temp. CodT3
Temp. Creştere36 grade C
Tip0736M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.95
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 23.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 25.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFazăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR ECP82276T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
MOTOR BALDOR ECP82276T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
MOTOR BALDOR ECP82332T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82332T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
MOTOR BALDOR ECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82333T-5 Motor IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
MOTOR BALDOR ECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83764T-5 Motor IEEE 841XL, 575 V, 1200 rpm, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€4,026.38 /unitate