BALDOR MOTOR EJMM4108T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 286JM Frame | AJ6TCC

BALDOR MOTOR EJMM4108T Motor de pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 3600 rpm, 30 CP, 3 faze, TEFC, cadru 286JM

În stoc
Articol: AJ6TCC Model: EJMM4108T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,088.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi72-66 / 33
bazăRG
Cuplu de rupere161 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le286JM
Cuplu de încărcare completă44.5 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP30
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină9.03 Amps
Număr de poli02
producție30
Fază3
Factor de putere90
RevizuireB
RPM3520
Temp. Creştere77 grade C
Tip1042M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JMM4108T
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 76.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 57.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 214 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€10,752.70
MOTOR BALDOR EJMM2334T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256JM | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€12,319.25
MOTOR BALDOR EJMM2394T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€11,349.47
MOTOR BALDOR EJMM2506T Motor pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Oţel-A 11.0-3950M€8,608.56
MOTOR BALDOR EJMM2511T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, OPD, Cadru 256JM | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Oţel-A 14.3-3954M€10,447.93
MOTOR BALDOR EJMM2513T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€8,813.18
MOTOR BALDOR EJMM2514T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 3600 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€9,802.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM4108T Motor de pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 3600 rpm, 30 CP, 3 faze, TEFC, cadru 286JM
€19,088.45 /unitate