MOTOR BALDOR GDL1610T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPM

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1610T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ

În stoc
Articol: AJ6VPM Model: GDL1610T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,724.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi40
bazăRG
Cuplu de rupere88 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireODTF
Inrameaza-le215TZ
Cuplu de încărcare completă30 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină8.7 Amps
Număr de poli04
producție10
Fază1
Factor de putere95
RPM1725
Tip3750LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 95 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 70 LB-FT
    • Curent de pornire: 270 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipVoltajÎmprejmuirePreț
BALDOR MOTOR GDL1605T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184TZ | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€3,104.96
MOTOR BALDOR GDL1607T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€4,084.19
BALDOR MOTOR GDL1615T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 CP, 1 fază, ODP, cadru 256TZ | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€7,030.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1610T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ
€4,724.23 /unitate