MOTOR BALDOR GDL1607T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPL

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1607T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ

În stoc
Articol: AJ6VPL Model: GDL1607T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,084.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi32
bazăRG
Cuplu de rupere65 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireODTF
Inrameaza-le215TZ
Cuplu de încărcare completă22.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină10 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază1
Factor de putere90
RPM1725
Temp. Creştere77 grade C
Tip3744LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 75 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 40 LB-FT
    • Curent de pornire: 250 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipVoltajÎmprejmuirePreț
BALDOR MOTOR GDL1605T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184TZ | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€3,104.96
MOTOR BALDOR GDL1610T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€4,724.23
BALDOR MOTOR GDL1615T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 CP, 1 fază, ODP, cadru 256TZ | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB€7,030.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1607T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ
€4,084.19 /unitate