BALDOR MOTOR GDL1615T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 CP, 1 fază, ODP, cadru 256TZ | AJ6VPN

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1615T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 CP, 1 fază, ODP, cadru 256TZ

În stoc
Element: AJ6VPN Model: GDL1615T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,030.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi71-62
bazăRG
Cuplu de rupere122 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le256TZ
Cuplu de încărcare completă48.7 LB-FT
HP16
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 6 A PH, 2 # 12 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină7.42 Amps
Număr de poli04
producție16
Fază1
Factor de putere96
RevizuireS
RPM1760
Tip3956LC
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.45
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 82.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 64.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 331 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTipVoltajÎmprejmuirePreț
BALDOR MOTOR GDL1605T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 1 fază, ODP, cadru 184TZ | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF€3,104.96
MOTOR BALDOR GDL1607T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF€4,084.19
MOTOR BALDOR GDL1610T Motor uscător cereale, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 1 fază, ODP, cadru 215TZ | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF€4,724.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător de cereale GDL1615T, 230 V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 CP, 1 fază, ODP, cadru 256TZ
€7,030.00 /unitate