BALDOR MOTOR VECP83774T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215TC

În stoc
Articol: AJ6YJF Model: VECP83774T-4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,695.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi12.2
bazăN
Cuplu de rupere80.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Cuplu de încărcare completă29.8 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP10
Hz60
IzolațieF
KVAR1.53
Conduce3 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.44 Amps
Număr de poli04
producție10 HP
Fază3
Factor de putere83
RevizuireD
RPM1760
Temp. CodT3
Temp. Creştere83 ° C
Tip0748M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.95
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)72.71
Lățimea navei (cm)46.04
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 52.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2162E
    • Cuplu de tragere: 40.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 81 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR VECP82333T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP€6,234.43
MOTOR BALDOR VECP82334T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256TC Cadru | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 CP54, 56---€6,608.61
MOTOR BALDOR VECP82394T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP€6,394.62
MOTOR BALDOR VECP83583T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.5€2,166.20
MOTOR BALDOR VECP83584T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.5€2,253.49
MOTOR BALDOR VECP83586T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps022€2,375.41
MOTOR BALDOR VECP83587T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps042€2,349.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VECP83774T-4 Motor IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, cadru 215TC
€4,695.84 /unitate