BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR Motor VL3605 cu cadru în U, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 184C

În stoc
Articol: AJ6ZBP Model: VL3605

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,438.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi23/11.5
bazăN
Cuplu de rupere17.4 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184C
Cuplu de încărcare completă6 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină7.1 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază1
Factor de putere74
RevizuireU
RPM1725
Temp. Creştere92 grade C
Tip3628L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 14.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 11.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 71 Amperi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VL3605 cu cadru în U, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, 1 fază, TEFC, cadru 184C
€3,438.22 /unitate