BALDOR MOTOR VM7006-I Foraj pentru foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 0.75 CP, Tenv, 56c | AJ6ZEH

BALDOR VM7006-I Drill Rig Duty, 1.15 SF Motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, 56C

Articol: AJ6ZEH Model: VM7006-I

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
amperi1.6 / .8
bazăN
Cuplu de rupere6.71 LB-FT
ClasăSTOC
Ciclu60/50
ÎmprejmuireXPNV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.49 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP.5 / .33
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.608 Amps
Număr de poli04
producție.5 / .33
Fază3
Factor de putere69
RevizuireK
RPM1740/1450
Temp. CodT3C
Temp. Creştere65 ° C
Tip3512M
Voltaj230 / 460 / 190 / 380

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)32.07
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: CLI GP-C & D
    • Cuplu rotor blocat: 5.31 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0977XP
    • Cuplu de tragere: 4.67 LB-FT
    • Curent de pornire: 6.34 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR CEM7053T-I Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 15 CP, Xpfc, 254tc | AJ6PUP CEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7068T-I Motor de foraj, 1780/1480 Rpm, 60/50 Hz, 75/60 ​​CP, Xpfc, 365t | AJ6PVY CEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR CEM7083T-I-5 Motor pentru foraj, 575v, 3520 rpm, 60 Hz, 30 CP, Xpfc, 286tsc | AJ6PWP CEM7083T-I-526--30 CPFSuport pentru picior / C-Face---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7040T-I Utilaj de foraj, 190/380/230/460v, 1165/975 rpm, 50/60 Hz, 5/3 CP, Xpfc, 215t | AJ6UPC EM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
MOTOR BALDOR EM7045T-I Motor de foraj pentru foraj, 3520/2930 rpm, 50/60 Hz, 7.5/5 CP, Xpfc, 213t | AJ6UPQ EM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 CPFMontat pe picior---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7053T-I-5 Echipament de foraj, Motor 1.15 Sf, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 10 CP, Xpfc, 215tc | AJ6UQB EM7053T-I-513.7--15 CPFMount Mount---
RFQ
MOTOR BALDOR EM7060T-I-5 Utilaj pentru foraj, Motor de 1.15 Sf, 1770 Rpm, 30 CP, 286t | AJ6URD EM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR VM7006-I Drill Rig Duty, 1.15 SF Motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, 56C