MOTOR BALDOR VWDL3507 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKK

BALDOR MOTOR Motor de spălare alb VWDL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZKK Model: VWDL3507

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi10.6/5.3
bazăN
Cuplu de rupere6.86 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină4.05 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere67
RPM1725
Temp. Creştere80 grade C
Tip3524L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 8.78 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 5.52 LB-FT
    • Curent de pornire: 34.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuplu de rupereHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de putereTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR VWDL3504 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grade C€1,280.52
MOTOR BALDOR VWDL3510 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 Amps178104 grade C€1,578.58
MOTOR BALDOR VWDL3514 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKM VWDL35143532LC12.4/6.212.1 LB-FT1.51.76 Amps1.59682 ° C€1,893.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare alb VWDL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€1,378.69 /unitate