MOTOR BALDOR VWDL3514 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKM

BALDOR MOTOR Motor de spălare alb VWDL3514, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Item: AJ6ZKM Model: VWDL3514

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,893.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi12.4/6.2
bazăN
Cuplu de rupere12.1 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină1.76 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere96
RevizuireB
RPM1725
Temp. Creştere82 ° C
Tip3532LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 8.43 LB-FT
    • Curent de pornire: 49.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuplu de rupereHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de putereTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR VWDL3504 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKJ VWDL35043520L7.4/3.74.62 LB-FT.52.89 Amps.56580 grade C€1,280.52
MOTOR BALDOR VWDL3507 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKK VWDL35073524L10.6/5.36.86 LB-FT. 754.05 Amps. 756780 grade C€1,378.69
MOTOR BALDOR VWDL3510 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZKL VWDL35103528L11.8/5.97.19 LB-FT13.48 Amps178104 grade C€1,578.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare alb VWDL3514, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C
€1,893.83 /unitate