Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 1 x 5/16

În stoc
Element: AF2HFE Model: F37109-0012Ref. cruce: 6TVP3 / 371090012
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
€19.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlbastru
MaterialPTFE
Modelaoctagonal
Mărimea1 x 5/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriModelaMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Bara de agitare Octogon cu coduri de culoare - Pachet De 6 | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---6€118.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Stir Bar Ptfe Octogonal Blue 1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003 F37109-0003Albastruoctagonal1/2 x 5/16 "1€14.12
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Red 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010Roșuoctagonal1 x 5/16 "1€19.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Bară de amestecare Ptfe Galben octogonal 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011 F37109-0011Galbenoctagonal1 x 5/16 "1€19.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Stir Bar Ptfe Octogonal Red 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019Roșuoctagonal1-1/2 x 5/16"1€24.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Bară de amestecare Ptfe Galben octogonal 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020Galbenoctagonal1-1/2 x 5/16"1€24.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 2 x 5/16 | AF2HFH 6TVP9 / 371090030 F37109-0030Albastruoctagonal2 x 5/16 "1€22.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 1 x 5/16
€19.17 /unitate