Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă BLICKLE LRA-TPA 75G Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb | AB6VRP 22M981

BLICKLE Rolă pivotantă LRA-TPA 75G Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb

În stoc
Articol: AB6VRP Model: LRA-TPA 75GCrucea Ref: 22M981
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
€20.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare165 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Numărul de roți1
Inălțime totală3.875 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbTPA 75 / 8G
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 7/16 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-TPA 50G Hollow Kingpin 2 inchi 110 lb | AB6VRK 22M977 LRA-TPA 50GRolă pivotantă Hollow Kingpin110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GPlain Bore2"3 / 4 "€16.77
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin 2 inchi 110 lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GPlain Bore2"3 / 4 "€23.63
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 2 inch 110 Lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKRolă pivotantă Hollow Kingpin110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKBilă de precizie2"3 / 4 "€22.36
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK, pivot tubular, diametru roți de 2 inchi, 110 lb | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKBilă de precizie2"3 / 4 "€31.80
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GPlain Bore3"1"€28.47
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKRolă pivotantă Hollow Kingpin165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKBilă de precizie3"1"€32.37
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKBilă de precizie3"1"€37.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă LRA-TPA 75G Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb
€20.79 /unitate