BLUFF B4860 Dockplate din aluminiu 2604 lb 60 x 48 in | AF4MPX 9CM16

BLUFF B4860 Dockplate din aluminiu 2604 lb 60 x 48 in

În stoc
Articol: AF4MPX Model: B4860Crucea Ref: 9CM16

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,671.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare2604 lb.
MaterialAluminiu
Lungime totală60 "
Lățimea totală48 "
Înălțimea de service7"
Grosime1 / 2 "
Lățime utilizabilă48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF B3636 Dockplate din aluminiu 4461 lb 36 x 36 in | AF3REQ 8CFP1 B36364461 lb.36 "36 "3"3 / 8 "€862.62
BLUFF B4836 Dockplate din aluminiu 6265 lb 36 x 48 in | AF3RER 8CFP2 B48366265 lb.36 "48 "3"3 / 8 "€1,171.70
BLUFF A3624 Dockplate din aluminiu 4720 lb 24 x 36 in | AF4JGQ 8Y787 A36244720 lb.24 "36 "1"3 / 8 "€582.05
BLUFF B6048 Dockplate din aluminiu 4268 lb 48 x 60 in | AF4QTB 9G907 B60484268 lb.48 "60 "5"1 / 2 "€1,738.39
BLUFF B7230 Dockplate Aluminiu 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 lb.30 "72 "2"1 / 2 "€1,299.85
RFQ
BLUFF B7236 Dockplate din aluminiu 10 329 lb 36 x 72 in | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 lb.36 "72 "3"1 / 2 "€1,498.93
RFQ
BLUFF B6042 Dockplate din aluminiu 5832 lb 42 x 60 in | AF4WPA 9MHC9 B60425832 lb.42 "60 "4"1 / 2 "€1,513.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF B4860 Dockplate din aluminiu 2604 lb 60 x 48 in
€1,671.78 /unitate