BLUFF B7230 Dockplate Aluminiu 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2

BLUFF B7230 Placă de andocare aluminiu 12 630 lb 30 x 72 inchi

Articol: AF4RQZ Model: B7230Cruce Ref: 9HPE2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,572.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare12,630 lb.
MaterialAluminiu
Lungime totală30 "
Lățimea totală72 "
Înălțimea de service2"
Grosime1 / 2 "
Lățime utilizabilă72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF B3636 Dockplate din aluminiu 4461 lb 36 x 36 in | AF3REQ 8CFP1 B36364461 lb.36 "36 "3"3 / 8 "€862.62
BLUFF B4836 Dockplate din aluminiu 6265 lb 36 x 48 in | AF3RER 8CFP2 B48366265 lb.36 "48 "3"3 / 8 "€1,171.70
BLUFF A3624 Dockplate din aluminiu 4720 lb 24 x 36 in | AF4JGQ 8Y787 A36244720 lb.24 "36 "1"3 / 8 "€582.05
BLUFF B4860 Dockplate din aluminiu 2604 lb 60 x 48 in | AF4MPX 9CM16 B48602604 lb.60 "48 "7"1 / 2 "€1,671.78
BLUFF B6048 Dockplate din aluminiu 4268 lb 48 x 60 in | AF4QTB 9G907 B60484268 lb.48 "60 "5"1 / 2 "€1,738.39
BLUFF B7236 Dockplate din aluminiu 10 329 lb 36 x 72 in | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 lb.36 "72 "3"1 / 2 "€1,498.93
RFQ
BLUFF B6042 Dockplate din aluminiu 5832 lb 42 x 60 in | AF4WPA 9MHC9 B60425832 lb.42 "60 "4"1 / 2 "€1,513.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF B7230 Placă de andocare aluminiu 12 630 lb 30 x 72 inchi
€1,572.82 /unitate