Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Water Return 10 To 15 In | AE4KWY 5LFL9

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Water Return 10 To 15 In

În stoc
Articol: AE4KWY Model: 4143-HCrucea Ref: 5LFL9
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
€50.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7286-1 Turn de marcare a conductelor Retur apă 2-1/2 la 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7286-1HV Turn de marcare a țevii Retur apă 8 inch sau mai mare | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€27.61
BRADY 7286-4 Turnul de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4143-A Turn de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€13.58
BRADY 4143-B Turnul de marcare a conductelor Retur apă 1-1/2 la 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.22
BRADY 4143-C Turnul de marcare a conductelor Retur apă 2-1/2 la 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.24
BRADY 4143-D Turnul de marcare a conductelor de retur apă verde 4 până la 6 in | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Water Return 10 To 15 In
€50.67 /unitate