Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY THT-21-439 Wire Marker Vinil | AH2VGF 30DW73

BRADY THT-21-439 Vinil marcator de sârmă

În stoc
Articol: AH2VGF Model: THT-21-439Crucea Ref: 30DW73

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€860.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarker de sârmă
CuloriAlb
MaterialVinilin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.737
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.15
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeLăţimeTip etichetăEtichete pe rolăMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY PWC-PK-36 Blank Scriere pe 1 x 3in. /1 x 6 in. - Pachet de 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Blank / Write-OnAlb--Scrie pe-30 de markere la lățimea de 3 ", 15 markere la lățimea de 6"Vinil autolaminant B-292€101.47
Marcator de sârmă BRADY SLF-1-33-PK negru pe alb 1 până la 33 - Pachet de 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKNumerotate consecutivNegru pe alb--Autolaminare-33Pânză de vinil B-292€129.99
Marcator sârmă BRADY M71-2-717 Poliimidă | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
Marcator sârmă BRADY M71-14-717 Poliimidă | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Alb-----Hârtie€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC Hartie de marcat fir | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Alb-----Hârtie€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Alb-----Hârtie€125.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY THT-21-439 Vinil marcator de sârmă
€860.07 /unitate