Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN AR110LKVV Ventilator de baie cu profil mediu, 110 Cfm | CH6NJA 56EC08

BROAN NUTONE AR110LKVV Ventilator de baie cu profil mediu, 110 Cfm

În stoc
Articol: CH6NJA Model: AR110LKVVCrucea Ref: 56EC08
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
€432.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
CFM @ 0.100-In. SP110
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei12 1 / 4 "
Lățimea grilei12 1 / 4 "
Număr de viteze1
Fază1
ProfilMediu
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2615
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Plafon-120V--
RFQ
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060PlafonLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)120V50€169.01
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE AR110LKVV Ventilator de baie cu profil mediu, 110 Cfm
€432.48 /unitate