BUNTING BEARINGS B878S000010-13 Bară fără plumb solid, dimensiune 1-1 / 4 x 13 inch

Articol: CD4VKF Model: B878S000010-13
€170.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar solid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții cu manșon C87850 sunt fabricați din Bronz Eco, utilizând un proces de turnare continuă, care are ca rezultat o structură a granulelor de înaltă densitate, fără pori, care ajută la evitarea uzurii sculelor și la minimizarea pierderilor de componente. Acești rulmenți din bronz turnat continuu posedă proprietăți anti-frecare și pot fi utilizați în aplicații de încărcare medie. Ele pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -40 și 400 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimePreț
RULMENȚI BUNTING B932S000003-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3/8 x 13 inch | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Staniu cu plumbBronz75,0003 / 8 "-450 grade până la 500 grade F3 / 8 "€16.58
RULMENȚI BUNTING B932S000004-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1/2 x 13 inch | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Staniu cu plumbBronz75,0001 / 2 "-450 grade până la 500 grade F1 / 2 "€26.79
RULMENȚI BUNTING B932S000005-13 Bară turnată solidă, dimensiune 5/8 x 13 inch | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Staniu cu plumbBronz75,0005 / 8 "-450 grade până la 500 grade F5 / 8 "€39.95
RULMENȚI BUNTING B932S000006-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3/4 x 13 inch | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Staniu cu plumbBronz75,0003 / 4 "-450 grade până la 500 grade F3 / 4 "€55.87
RULMENȚI BUNTING B932S000007-13 Bară turnată solidă, dimensiune 7/8 x 13 inch | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Staniu cu plumbBronz75,0007 / 8 "-450 grade până la 500 grade F7 / 8 "€74.79
RULMENȚI BUNTING B932S000008-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1 x 13 inch | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Staniu cu plumbBronz75,0001"-450 grade până la 500 grade F1"€95.93
RULMENȚI BUNTING B932S000009-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1-1/8 x 13 inch | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Staniu cu plumbBronz75,0001.125 "-450 grade până la 500 grade F1.125 "€121.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS B878S000010-13 Bară fără plumb solid, dimensiune 1-1 / 4 x 13 inch
€170.26 /unitate