Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 7.2WFNHO50, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 50 A | BD3FLU

BUSSMANN Siguranță specială 7.2WFNHO50, tensiune medie, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 50 A

În stoc
Articol: BD3FLU Model: 7.2WFNHO50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,901.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC7.200 k VAC
Evaluare curent50A
Stilul indicatoruluiStriker Pin
Mfr. SerieWFNHO
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe motor DIN
Tip de terminareBolt în jos
TipLink siguranță motor
Tensiune (AC)7.2k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359

Detalii produs:

    • Seria WFNHO

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 7.2WFNHO63 Siguranță medie tensiune, 63A, 7.2kVAC | BC8NGK 7.2WFNHO6363A€1,902.70
BUSSMANN 7.2WFNHO125 Siguranță medie tensiune, 125A, 7.2kVAC | BD2EHM 7.2WFNHO125125A€2,621.78
BUSSMANN 7.2WFNHO80 Siguranță specială, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 80 A | BD2WEA 7.2WFNHO8080A€2,035.60
BUSSMANN 7.2WFNHO160 Siguranță specială, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 160 A | BD3CRM 7.2WFNHO160160A€2,620.56
BUSSMANN 7.2WFNHO25 Siguranță specială, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 25 A | BD4RAC 7.2WFNHO2525A€1,780.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 7.2WFNHO50, tensiune medie, legături de siguranță pentru motor DIN, 7.2 kVAC, 50 A
€1,901.38 /unitate