Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță JCH-6R 170a clasa R Jch 2400vac

În stoc
Element: AA9UMX Model: JCH-6RCrucea Ref: 1FF63
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
€4,093.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric închis ermetic
ClasăEvaluat R
Diametru3"
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță170
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii80kA (Asim.) 50kA (Sim.)
Lungime10 13 / 16 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj2400 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8535100020
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpStilul corpuluiLungimeVoltajPreț
Siguranță BUSSMANN JCR-A-6R 170a clasa R Jcr 8300vac | AE2MEV 4YEY1 JCR-A-6RDin fibra de sticlaCilindric cu Ampguard Hookeye15 27 / 32 "8300 VAC€7,025.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JCH-6R 170a clasa R Jch 2400vac
€4,093.49 /unitate