Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60060-3CR, 60 A, cutie, lungime 3.7 inchi, 3 poli | AH9MYC 40LG97

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60060-3CR, 60 A, cutie, lungime 3.7 inchi, 3 poli

În stoc
Articol: AH9MYC Model: JM60060-3CRCrucea Ref: 40LG97

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€215.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Pentru utilizareLPJ, JKS
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță clasa ULJ
Înălţime2.6 "
Lungime3.7 "
Stil de montareȘurub în jos / șină DIN
Număr de poli3
Amperi de operare35 la 60A
TipBloc de siguranțe
Lăţime4.5 "
Dimensiunea firului14-2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a oferi protecție împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării motorului și a condițiilor de defect la sol
    • Prezintă atât opțiuni de montare pe șină DIN, cât și pe panou, ceea ce mărește versatilitatea cu un cost de stoc mai mic
    • Vine echipat cu arcuri standard de armare cu clemă pentru performanțe îmbunătățite de creștere a temperaturii
    • Identificare ușoară a circuitului cu etichete universale de marcare pentru blocuri și capace

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€26.52
Bloc sigurante BUSSMANN BG3012SQ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN BG3032S Bloc siguranțe 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 la 301.625 "IndustrialG1.22 "3"€53.83
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25100-2CR 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-2CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€974.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60060-3CR, 60 A, cutie, lungime 3.7 inchi, 3 poli
€215.97 /unitate