BUSSMANN Siguranță condensator KGJ-E-300, corp rotund, suflare rapidă, 300 A, 600 VAC

Articol: BD6BQT Model: KGJ-E-300
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€585.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța condensatorului
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiCorp rotund
Evaluare curent300A
Dimensiunea / grupul siguranțeiLimitron
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime3.8mm
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip de terminareSoclu filetat
TipSiguranța condensatorului
Tensiune (AC)600 VAC
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3691
Lungimea navei (cm)245.16
Lățimea navei (cm)80.65

Detalii produs:

    • Seria KGJ-E

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentLăţimePreț
BUSSMANN KGJ-E-60 Siguranță specială, Siguranță condensator, 60A, 600VAC | BC8XUR KGJ-E-60Siguranțe rotunde ale corpului60A1"€334.27
BUSSMANN KGJ-E-225 Siguranță specială, Siguranță condensator, 225A, 600VAC | BC8ZLQ KGJ-E-225Siguranțe rotunde ale corpului225A1.25 "€610.99
BUSSMANN KGJ-E-175 Siguranță specială, Siguranță condensator, Suflare rapidă, 600 VCA, 175 A, Siguranță cu corp rotund | BC9YMB KGJ-E-175Siguranțe rotunde ale corpului175A1.25 "€585.75
Siguranță condensator BUSSMANN KGJ-E-200, corp rotund, suflare rapidă, 200A, 600VAC | BD2JXT KGJ-E-200Corp rotund200A1.25 "€593.37
Siguranță condensator BUSSMANN KGJ-E-250, corp rotund, suflare rapidă, 250A, 600VAC | BD2WKY KGJ-E-250Corp rotund250A1.25 "€484.09
RFQ
Siguranță specială BUSSMANN KGJ-E-35, Siguranță pentru condensator, Suflare rapidă, 600 VCA, 35 A, Siguranță cu corp rotund | BD3CDX KGJ-E-35Siguranțe rotunde ale corpului35A1"€354.37
BUSSMANN KGJ-E-50 Siguranță specială, Siguranță condensator, 50A, 600VAC | BD3CDY KGJ-E-50Siguranțe rotunde ale corpului50A1"€351.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță condensator KGJ-E-300, corp rotund, suflare rapidă, 300 A, 600 VAC
€585.75 /unitate