Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-1SP Siguranță 1a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AE8QRW 6F363

BUSSMANN LPJ-1SP Siguranță 1a Clasa J Lpj 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AE8QRW Model: LPJ-1SPCrucea Ref: 6F363

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăJ
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță1
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelIndicativ / NeindicativStilul corpuluiClasăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajTip conexiuneEvaluare curentPreț
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Siguranță 1-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€30.31
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Siguranță 1-6/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Siguranță 1-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Siguranță 2-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Siguranță 2-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Siguranță 2-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Siguranță 3-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-1SP Siguranță 1a Clasa J Lpj 600vac/300vdc
€29.12 /unitate