Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPS-RK-175SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc | AE8QQT 6F329

BUSSMANN LPS-RK-175SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AE8QQT Model: LPS-RK-175SPCrucea Ref: 6F329
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
€177.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăRK1
Diametru1.593
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Amplificatoare cu siguranță175
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime9.625 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)4.09
Lungimea navei (cm)24.46
Lățimea navei (cm)4.09
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN LPS-RK-1-1/2SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1-1/2a 600vac/300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1/2SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€81.78
BUSSMANN LPS-RK-1-1/4SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1/4SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€103.82
BUSSMANN LPS-RK-1-4/10SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1-4/10a 600vac/300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4/10SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4 / 10300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€103.00
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1-6/10a 600vac/300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6/10SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6 / 10300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€92.48
BUSSMANN LPS-RK-1-8/10SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1-8/10a 600vac/300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8/10SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8 / 10300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€115.72
BUSSMANN LPS-RK-1/2SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1/2a 600vac/300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1/2SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€102.62
BUSSMANN LPS-RK-1SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac/300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPCilindric13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC5"€91.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-175SP Siguranță Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc
€177.60 /unitate