Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 43119 Etichetă goală, dreptunghiulară, inox, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 10 buc | AF6XGU 20LT68

CH HANSON 43119 Etichetă goală, dreptunghiulară, inox, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF6XGU Model: 43119Crucea Ref: 20LT68
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
€35.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriOţel
Înălţime1.437 "
Mărimea găurii1 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
ModelaDreptunghi
Lăţime3 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialLăţimePreț
CH HANSON 41331 Etichetă goală, dreptunghiulară, aluminiu, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 100 buc | CH3UAC 41331-Aluminiu1 7 / 16 "€67.24
RFQ
CH HANSON 41332 Etichetă goală, dreptunghi, alamă, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 100 buc | CH3UAD 41332-Alamă1 7 / 16 "€167.81
RFQ
CH HANSON 41333 Etichetă goală, dreptunghi, oțel inoxidabil, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 100 buc | CH3UAE 41333-Oţel inoxidabil1 7 / 16 "€81.94
RFQ
CH HANSON 43160 Etichetă goală, dreptunghi, roșu, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 5 buc | CH3UDZ 43160Roșu-1 7 / 16 "€16.69
RFQ
CH HANSON 43161 Etichetă goală, dreptunghi, albastru, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 5 buc | CH3UEA 43161Albastru-1 7 / 16 "€16.69
RFQ
CH HANSON 43162 Etichetă goală, dreptunghi, neagră, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 5 buc | CH3UEB 43162Negru-1 7 / 16 "€16.69
RFQ
CH HANSON 43163 Etichetă goală, dreptunghi, auriu, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 5 buc | CH3UEC 43163Aur-1 7 / 16 "€16.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 43119 Etichetă goală, dreptunghiulară, inox, crestătură, dimensiune 1-7/16 x 3-1/16 inch, 10 buc.
€35.97 /unitate