Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL MAB 3 Adaptor tată 3/4 x 3/4 inch alamă roșie | AE7JFX 5YM52

CAMPBELL Adaptor tată MAB 3 3/4 x 3/4 inch, alamă roșie

În stoc
Articol: AE7JFX Model: MAB 3Crucea Ref: 5YM52
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
€17.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb3 / 4 "
Material de bazăMetal
Material corpAlamă roșie
CuloriRoșu
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiPreț
CAMPBELL MAB-2 Adaptor tată 1/2 x 1/2 inch alamă roșie | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "€17.47
CAMPBELL MAB 4 Adaptor tată 1 x 1 inch alamă roșie | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€26.87
CAMPBELL MAB 5 Adaptor tată 1-1/4 x 1-1/4 inch alamă roșie | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€40.55
CAMPBELL MAB 6 Adaptor tată 1-1/2 x 1-1/2 inch alamă roșie | AE7JGA 5YM55 MAB 61.5 "1.5 "€49.25
CAMPBELL MAB 8 Adaptor tată 2 x 2 inch alamă roșie | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€64.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL Adaptor tată MAB 3 3/4 x 3/4 inch, alamă roșie
€17.98 /unitate