Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL MAB-2 Adaptor tată 1/2 x 1/2 inch alamă roșie | AE7JFW 5YM51

CAMPBELL Adaptor tată MAB-2 1/2 x 1/2 inch alamă roșie

În stoc
Articol: AE7JFW Model: MAB-2Crucea Ref: 5YM51

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material de bazăMetal
Material corpAlamă roșie
CuloriRoșu
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiPreț
CAMPBELL MAB 3 Adaptor tată 3/4 x 3/4 inch alamă roșie | AE7JFX 5YM52 MAB 33 / 4 "3 / 4 "€16.14
CAMPBELL MAB 4 Adaptor tată 1 x 1 inch alamă roșie | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€25.49
CAMPBELL MAB 5 Adaptor tată 1-1/4 x 1-1/4 inch alamă roșie | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€41.25
CAMPBELL MAB 6 Adaptor tată 1-1/2 x 1-1/2 inch alamă roșie | AE7JGA 5YM55 MAB 61.5 "1.5 "€47.77
CAMPBELL MAB 8 Adaptor tată 2 x 2 inch alamă roșie | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€61.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL Adaptor tată MAB-2 1/2 x 1/2 inch alamă roșie
€13.67 /unitate