Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL MAB 6 Adaptor tată 1-1/2 x 1-1/2 inch alamă roșie | AE7JGA 5YM55

CAMPBELL Adaptor MAB 6 tată 1-1/2 x 1-1/2 inch alamă roșie

În stoc
Articol: AE7JGA Model: MAB 6Crucea Ref: 5YM55
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
€47.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiune Barb1.5 "
Material de bazăMetal
Material corpAlamă roșie
CuloriRoșu
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiPreț
CAMPBELL MAB-2 Adaptor tată 1/2 x 1/2 inch alamă roșie | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "€13.67
CAMPBELL MAB 3 Adaptor tată 3/4 x 3/4 inch alamă roșie | AE7JFX 5YM52 MAB 33 / 4 "3 / 4 "€16.14
CAMPBELL MAB 4 Adaptor tată 1 x 1 inch alamă roșie | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€25.49
CAMPBELL MAB 5 Adaptor tată 1-1/4 x 1-1/4 inch alamă roșie | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€41.25
CAMPBELL MAB 8 Adaptor tată 2 x 2 inch alamă roșie | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€61.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL Adaptor MAB 6 tată 1-1/2 x 1-1/2 inch alamă roșie
€47.77 /unitate