Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133718 Adaptor cutie 1-1/4 inch PVC 8-29/64 inch lungime | AD7QQB 4FYD6

CANTEX 5133718 Adaptor cutie 1-1/4 inch PVC 8-29/64 inch lungime

În stoc
Articol: AD7QQB Model: 5133718Crucea Ref: 4FYD6
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
€6.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor cutie
Dimensiunea conductei1.25 "
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală8 29 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5133715 Adaptor cutie 1/2 inch PVC 55 inch lungime | AD7QPY 4FYD3 51337151 / 2 "55 "€5.22
CANTEX 5133716 Adaptor cutie 3/4 inch PVC 56-1/2 inch lungime | AD7QPZ 4FYD4 51337163 / 4 "56.5 "€4.82
CANTEX 5133717 Adaptor cutie 1 inch PVC 62-9/16 inch lungime | AD7QQA 4FYD5 51337171"62 9 / 16 "€5.67
CANTEX 5133719 Adaptor cutie 1-1/2 inch PVC 2-33/64 inch lungime | AD7QQC 4FYD7 51337191.5 "2 33 / 64 "€6.15
CANTEX 5133720 Adaptor cutie 2 inch PVC 25 inch lungime | AD7QQD 4FYD8 51337202"25 "€6.10
CANTEX 5133721 Adaptor cutie 2-1/2 inch PVC 32 inch lungime | AD7QQE 4FYD9 51337212.5 "32 "€24.73
CANTEX 5133722 Adaptor cutie 3 inch PVC 6-1/4 inch lungime | AD7QQF 4FYE1 51337223"6.25 "€25.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133718 Adaptor cutie 1-1/4 inch PVC 8-29/64 inch lungime
€6.00 /unitate