CAROL 16063 Cablu de service SOOW Negru 8/3 50 picioare | AF6YJD 20PY48

CAROL 16063 Cablu de service SOOW Negru 8/3 50 picioare

În stoc
Element: AF6YJD Model: 16063Crucea Ref: 20PY48

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€470.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi40
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.84 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei50ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9018
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
CAROL 16065 Cablu de service SOOW Negru 8/5 100 picioare | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu8AWG€3,456.32
CAROL 16075 Cablu de service SOOW Negru 6/5 100 picioare | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu6AWG€6,277.23
CAROL 16064 Cablu de service SOOW Negru 8/4 50 picioare | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ftNegru, alb, roșu, verde8AWG€696.04
CAROL 16065 Cablu de service SOOW Negru 8/5 50 picioare | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu8AWG€2,052.45
CAROL 16063 Cablu de service SOOW Negru 8/3 25 picioare | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ftNegru, Alb, Verde8AWG€233.88
CAROL 16064 Cablu de service SOOW Negru 8/4 25 picioare | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ftNegru, alb, roșu, verde8AWG€347.95
CAROL 16065 Cablu de service SOOW Negru 8/5 25 picioare | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu8AWG€1,021.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 16063 Cablu de service SOOW Negru 8/3 50 picioare
€470.18 /unitate